Frame-band maat 30 M/100 ft

Artikelnummer: 48225203
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48225203
EAN/GTIN 045242486069
Nummer fabrikant 48225203
L-nummer L00800 3709

Omschrijving

Omschrijving:

  • GRIME GUARD vuilschraper
  • Versterkte metalen handgreep
  • Planetaire versnelling met 3:1 overbrenging
  • Staal meetlint met nylon coating
  • Staal meetlint met nylon coating (extra dikke nylon beschermlaag) voor een lange levensduur
  • Superieure nauwkeurigheid door 50% minder rek in vergelijking met glasvezel meetlint
  • Zeer duurzaam ontwerp: versterkt metalen handvat
  • Sneller opwinden dankzij 3:1 overbrenging voor een tot 10x langere levensduur van het planetaire tandwiel
  • GRIME GUARD vuilschraper houdt de tape schoon
  • Nauwkeurigheidsklasse II
  • Geschaald aan beide zijden met metrische schaalverdeling aan de bovenzijde en in inches aan de onderzijde van de tape

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Open haspel - 30m/100ft

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen