Plaatstalen schaar lang, opzij leggen

Artikelnummer: 48224538
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48224538
    EAN/GTIN 045242503698
    Nummer fabrikant 48224538
    L-nummer L00800 3838

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ergonomische handgreep voor moeiteloos en veilig werken Snijden met microvertanding voor de beste grip op het werkstuk Optimale hefboomverhouding voor gemakkelijker werken in dikke materialen Torsieveer opent automatisch de snijkanten tijdens het zagen voor snellere voortgang en minder inspanning
    • Verchroomde, tegen corrosie beschermde snijkanten voor een langere levensduur
    • Speciaal gehard Gemaakt van gelegeerd staal voor een optimale levensduur Vergrendeling met één hand Compacte constructie voor eenvoudiger werken Eenvoudige identificatie van de snijrichting op de kop, handgreep en kleurcodering Ergonomische handgreep met softgrip voor hoog gebruikerscomfort
    • Plaatschaar: voor kort, recht en vormknippen
    • Ideaal voor kleine radii Gebogen blikscharen: voor lange doorlopende sneden, rechte of gebogen sneden
    • 45°;-hoek houdt de gebruiker weg van het te snijden materiaal Extra lange, zijdelings versprongen blikscharen: voor lange en rechte sneden

    Kenmerk:

    • Gewicht [g]: 450
    • Max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 1,0
    • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 1,0
    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 1,0
    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Lang gesneden linker luchtvaartsnijder
    • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 1,0

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen