Plaatmetalen schaar lang, recht

Artikelnummer: 48224537
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48224537
EAN/GTIN 045242503681
Nummer fabrikant 48224537
L-nummer L00800 3684

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische handgreep voor moeiteloos en veilig werken Snijden met microvertanding voor de beste grip op het werkstuk Optimale hefboomverhouding voor gemakkelijker werken in dikke materialen Torsieveer opent automatisch de snijkanten tijdens het zagen voor snellere voortgang en minder inspanning
  • Verchroomde, tegen corrosie beschermde snijkanten voor een langere levensduur
  • Speciaal gehard Gemaakt van gelegeerd staal voor een optimale levensduur Vergrendeling met één hand Compacte constructie voor eenvoudiger werken Eenvoudige identificatie van de snijrichting op de kop, handgreep en kleurcodering Ergonomische handgreep met softgrip voor hoog gebruikerscomfort
  • Plaatschaar: voor kort, recht en vormknippen
  • Ideaal voor kleine radii Gebogen blikscharen: voor lange doorlopende sneden, rechte of gebogen sneden
  • 45°;-hoek houdt de gebruiker weg van het te snijden materiaal Extra lange, zijdelings versprongen blikscharen: voor lange en rechte sneden

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 450
  • max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 1,0
  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 1,0
  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 1,0
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Lang gesneden rechte luchtschaar
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 1,0

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen