Schaar van plaatstaal gebogen, recht gesneden

Artikelnummer: 48224532
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48224532
    EAN/GTIN 045242503674
    Nummer fabrikant 48224532
    L-nummer L00800 3712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ergonomische handgreep voor weinig vermoeidheid en veilig werken
    • Snijkanten met microvertanding voor de beste grip op het werkstuk
    • Optimale hefboomverhouding voor gemakkelijker werken in dikkere materialen
    • Torsieveer opent automatisch de snijkanten tijdens het snijden voor snellere werkvoortgang en minder inspanning
    • Verchroomde, tegen corrosie beschermde snijkanten voor een langere levensduur
    • Speciaal gehard
    • Vervaardigd uit gelegeerd staal voor een optimale levensduur
    • Vergrendelingsmechanisme met één hand
    • Compact ontwerp voor eenvoudiger werkvoortgang
    • Eenvoudige identificatie van de snijrichting op de kop, handgreep en kleurcodering
    • Ergonomische handgreep met softgrip voor een hoog gebruikscomfort
    • Plaatschaar: voor korte, rechte en gevormde sneden
    • Ideaal voor kleine radii
    • Gebogen plaatschaar: voor lange doorlopende sneden, rechte of gebogen sneden
    • De hoek van 45° houdt de gebruiker uit de buurt van het te knippen materiaal
    • Extra lange, zijdelings gebogen plaatschaar: voor lange en rechte doorlopende sneden

    Kenmerk:

    • Gewicht [g]: 430
    • Max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 1,0
    • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 1,0
    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 1,0
    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: Rechte offset-schaar
    • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 1,0

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen