• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Markeerstift - 1 onderdeel

Artikelnummer: 48223101
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48223101
EAN/GTIN 045242297436
Nummer fabrikant 48223101
L-nummer L00800 3609
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sneldrogende inkt, vermindert vlekken op metaal of kunststof
  • Markers drogen niet uit, zelfs niet na 72 uur open opslag
  • Dop met profilering voor gemakkelijk openen, zelfs met werkhandschoenen
  • Dop met clip
  • Zeer veerkrachtige punt ideaal voor ruwe oppervlakken
  • Resistente punt rafelt niet
  • De punt van acrylvezel is ideaal voor het markeren van ruwe oppervlakken zoals OSB of beton
  • Marker droogt niet uit, zelfs niet na 72 uur open opslag
  • Ideaal voor het bedienen van iPads, iPhones, tablets en smartphones
  • Geschikt voor schrijven op beton, hout, metaal, OSB, kunststof, karton, glas of keramiek
  • Kan worden gebruikt op natte, olieachtige, stoffige, roestige of ruwe oppervlakken
  • Sneldrogende inkt vermindert vlekken op kunststof of metalen oppervlakken
  • Dunne stift voor schrijven op krappe plaatsen
  • Dop met clip kan aan kleding of helm worden bevestigd
  • Gemakkelijk te openen dop
  • Extra gaatje in dop voor bijvoorbeeld bevestiging aan lanyard
  • Anti-roll ontwerp voorkomt wegrollen van de stift nadat deze is neergelegd

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Fijne puntmarker met stylus - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen