GD-DH 1.000-15D-I1.25-12 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaandersplitsende snijvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van het boorgat

Artikelnummer: 4820518
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4820518
    EAN/GTIN 7291075355208
    Nummer fabrikant 4820518
    L-nummer L24020 315

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1″, totale lengte (OAL) 19,902″, bruikbare lengte (LU) 15,49″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 1″
    • Decimaal equivalent: 1″
    • Functionele lengte (LF): 17,4″
    • Lengtegroep: 15xD
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 12..
    • Totale lengte (OAL): 19,902″
    • Schachtlengte (LS): 2,36″
    • Bruikbare lengte (LU): 15,49″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen