GD-DH 0.718-10D-I1-09 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaangespleten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4820503
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820503
EAN/GTIN 7291075355079
Nummer fabrikant 4820503
L-nummer L24020 292

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,718″, totale lengte (OAL) 11,458″, bruikbare lengte (LU) 7,6″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,718″
  • Decimaal equivalent: 0,718″
  • Functionele lengte (LF): 9,13″
  • Lengtegroep: 10xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 09..
  • Totale lengte (OAL): 11,458″
  • Schachtlengte (LS): 2,21″
  • Bruikbare lengte (LU): 7,6″

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles