GD-DH 18.50-15D-M25-09 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4820491
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4820491
    EAN/GTIN 7291075354416
    Nummer fabrikant 4820491
    L-nummer L24020 520

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 18,5 mm, totale lengte (OAL) 386 mm, effectieve lengte (LU) 288 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 18,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 327 mm
    • L/D-bereik 15xD
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 09..
    • Totale lengte (OAL) 386 mm
    • Schachtlengte (LS) 56 mm
    • Effectieve lengte (LU) 288 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen