426 M houderpaar 0,290 mm montagegat 6,35 mm

Artikelnummer: 4820355
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820355
EAN/GTIN 4059192039936
Nummer fabrikant 4820355
L-nummer L40080 3876

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het bepalen van de steekdiameter van buitenschroefdraad volgens de driedraadmethode
  • In combinatie met schroefmaten, aanwijsmeetapparatuur of meetmachines
  • Paar houders bestaat uit een houder met 1 meetpen en een andere houder met 2 meetpennen
  • Houder mat verchroomd, met borgring voor draaibare bevestiging op meetspindels van meetapparatuur
  • Gehardde, gelept uitgevoerde meetpennen. Gemonteerd in de houder met zijdelingse speling, daardoor krachtvrij contact met schroefdraadflanken
  • fabricagetolerantie ± 0,5 ?m
  • Montagegat 6,35 mm = 1/4″ en 8 mm op aanvraag)
  • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

Omschrijving:

426 M Schroefdraadteststiften, paar houders
  • Diameter in mm: 0,29
  • Aansluitboring: 6,35 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraadtestpennen, paar houders
  • Montagegat: 6,35 mm
  • Categorie accessoires (eShop): 426 M Testpennen met schroefdraad in houders
  • Type product: 426 M
  • Diameter in mm: 0.29 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen