Sleufschroevendraaier 3K DRALL® 1,0 mm x 5,5 mm, blad L.125 mm

Artikelnummer: 48202055
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48202055
EAN/GTIN 4018754123056
Nummer fabrikant 48202055

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 1,0 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 220 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 58 g
  • Breedte mm (b): 5,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen