Sleufschroevendraaier 3K DRALL® 1,6 mm x 10,0 mm, blad L.200 mm

Artikelnummer: 48201100
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48201100
EAN/GTIN 4018754123049
Nummer fabrikant 48201100
L-nummer L60010 2377

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 315 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 158 g
  • Breedte mm (b): 10,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen