Sleufschroevendraaier 3K DRALL® 1,2 mm x 6,5 mm, blad L.150 mm

Artikelnummer: 48201065
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48201065
EAN/GTIN 4018754123025
Nummer fabrikant 48201065
L-nummer L60010 2019

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 1,2 mm
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 100 g
  • Breedte mm (b): 6,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen