426 M houderpaar 2.050 mm montagegat 8 mm

Artikelnummer: 4820045
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Meetpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4820045
    EAN/GTIN 4059192039639
    Nummer fabrikant 4820045
    L-nummer L40090 602

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor het bepalen van de steekdiameter van buitenschroefdraad volgens de driedraadmethode
    • In combinatie met schroefmaten, aanwijsmeetapparatuur of meetmachines
    • Paar houders bestaat uit een houder met 1 meetpen en een andere houder met 2 meetpennen
    • Houder mat verchroomd, met borgring voor draaibare bevestiging op meetspindels van meetapparatuur
    • Gehardde, gelept uitgevoerde meetpennen. Gemonteerd in de houder met zijdelingse speling, daardoor krachtvrij contact met schroefdraadflanken
    • fabricagetolerantie ± 0,5 ?m
    • Montagegat 6,35 mm = 1/4″ en 8 mm op aanvraag)
    • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

    Omschrijving:

    426 M Draadtestpennen, paar houders
    • Diameter in mm: 2,05
    • Gat: 8 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
    • Naam productgroep: MarGage
    • Naam product: Schroefdraadtestpennen, paar houders
    • Categorie accessoires (eShop): 426 M Testpennen met schroefdraad in houders
    • Type product: 426 M
    • Montagegat: 8
    • Diameter in mm: 2.05 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen