426 M houderpaar 0,725 mm montagegat 7,5 mm met DK

Artikelnummer: 4820020DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820020DKS
EAN/GTIN 4059192039394
Nummer fabrikant 4820020DKS
L-nummer L40080 3005

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het bepalen van de steekdiameter van buitenschroefdraad volgens de driedraadmethode
  • In combinatie met schroefmaten, aanwijsmeetapparatuur of meetmachines
  • Paar houders bestaat uit een houder met 1 meetpen en een andere houder met 2 meetpennen
  • Houder mat verchroomd, met borgring voor draaibare bevestiging op meetspindels van meetapparatuur
  • Gehardde, gelept uitgevoerde meetpennen. Gemonteerd in de houder met zijdelingse speling, daardoor krachtvrij contact met schroefdraadflanken
  • fabricagetolerantie ± 0,5 ?m
  • Montagegat 6,35 mm = 1/4″ en 8 mm op aanvraag)
  • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

Omschrijving:

426 M Schroefdraadteststiften, paar houders
  • Diameter in mm: 0,725
  • Aansluitboring: 7,5 mm

Kenmerk:

  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Type kalibratie: met Dakks kalibratie
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraadtestpennen, paar houders
  • Montagegat: 7,5 mm
  • Categorie accessoires (eShop): 426 M Testpennen met schroefdraad in houders
  • Type product: 426 M
  • Afmeting D: 0.725 mm
  • Diameter in mm: 0.725 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen