426 MS-schroefdraadtestpennen set met 18 houderparen (7,5)

Artikelnummer: 4820000
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
Producttype Prüfstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820000
EAN/GTIN 4059192039257
Nummer fabrikant 4820000
L-nummer L40110 33

Omschrijving

Uitvoering:

  • Set teststiften met schroefdraad in houders bestaande uit 18 paar 426 M
  • Diameter 0,17 - 3,2 mm
  • Geleverd in een houten doos
  • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

Omschrijving:

426 MS draadtestpennenset; 0,17 - 3,2 mm; Locatie gat: 7,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen