Verstelbare tang, vonkvrij

Artikelnummer: 482.25SR
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Centreerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 482.25SR
EAN/GTIN 3148518640619
Nummer fabrikant 482.25SR
L-nummer L60130 8390

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM aangegoten antistatische PVC-afdekkingen die vonkvorming onderdrukken

Kenmerk:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 36
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 455