GD-DH 1.000-25D-I1.25-12 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaandersplitsende snijvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van het boorgat

Artikelnummer: 4819616
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819616
EAN/GTIN 7291075355062
Nummer fabrikant 4819616
L-nummer L24020 290

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1″, totale lengte (OAL) 30.142″, bruikbare lengte (LU) 25.73″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Decimaal equivalent: 1″
  • Functionele lengte (LF): 27,64″
  • Lengtegroep: 25xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 12..
  • Totale lengte (OAL): 30,142″
  • Schachtlengte (LS): 2,36″
  • Bruikbare lengte (LU): 25,73″

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen