DSD-IF 17.26-18.00-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Artikelnummer: 4819270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819270
EAN/GTIN 7291075354881
Nummer fabrikant 4819270
L-nummer L24020 176

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 55,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13,7 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O5
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17,26 mm
  • Totale lengte (OAL) 55,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles