Instelkaliber voor schuifmaten 10/30 mm

Artikelnummer: 481405 10/30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,10 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 30,00 ±0,002 mm
Binnen-⌀ 10,00 ±0,002 mm
Boringsdiepte 10,00 ±0,01 mm
Oppervlak gehard, geslepen en gelept
Producttype Instelkaliber voor schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481405 10/30
EAN/GTIN 4045197227942

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard, geslepen en gelept. Voor het snel controleren van de maatvastheid van meetpennen, meetbekken en van de dieptemaat van een schuifmaat.