Meetkrachttester voor beugelschroefmaten

Artikelnummer: 481346

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Meettechniek analoog
Producttype Meetkracht testinzetdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481346
EAN/GTIN 4045197286574
Nummer fabrikant 481346

Omschrijving

Uitvoering:

Deze meetkrachttester is bedoeld voor het gemakkelijk beoordelen van de op de meetvlakken werkende krachten. Volgens DIN 863 T1 moet de meetkracht tussen 5 en 10 N bedragen.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 481348 voor grotere meetbereiken.