GD-DH 17.00-10D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4812166
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4812166
EAN/GTIN 7291075354218
Nummer fabrikant 4812166
L-nummer L24020 504

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 17 mm, totale lengte (OAL) 278,2 mm, effectieve lengte (LU) 182,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 220 mm
  • L/D-bereik 10xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 08..
  • Totale lengte (OAL) 278,2 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 182,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen