HD endoscoopset met voor- en zijcamera, ⌀ 4,9 mm

Artikelnummer: 4812-11/5FS
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
Artikelnummer 4812-11/5FS
EAN/GTIN 4000896249572
Nummer fabrikant 4812-11/5FS
L-nummer L60140 5766

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Diagnose en documentatie van holtes voor schadebeoordeling
  • Verbeterde detailnauwkeurigheid door HD-camera
5-delige set in kunststof koffer:
  • Basisapparaat 4812-11G
  • HD-sonde 4812-11FS
  • SD-kaart 32 GB
  • Micro-HDMI-kabel (A naar D) 1,8 m
  • USB-C-kabel (A naar C) 1 m
  • USB-C-kabel (A naar C) 1 m
  • Lichtboost en geïntegreerde reflectievermindering
  • Lichtbron: 5 dimbare leds voor optimale verlichting
  • Opname van verschillende timeloops optioneel
  • Zoom: 1,5-voudig en 2-voudig
  • Beeldformaat (jpg): 1920 x 1080 pixels
  • Videoformaat (MP4): 1920 x 1080 pixels
  • Spiegelen van het camerabeeld
  • Negatieve weergave van het camerabeeld
  • Gegevensoverdracht: USB-C
  • Video-output: micro-HDMI
  • Bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 50 °C
  • Gebruiksluchtvochtigheid tot 90% (niet condenserend)
  • IP-beschermingsklasse (basisapparaat): IP54
  • USB-interface kan worden gebruikt als energiebron als er geen batterijen zijn geplaatst
  • Compatibel met HAZET HD-sondes 4812-11FS en 4812-23AF
  • Energiebron: 4 x AA-batterij
  • Gewicht: 370 gram zonder batterijen
  • Afmetingen (L x B x H): 276 x 123 x 54 mm
  • Compact ontwerp
  • Eenvoudig in gebruik
  • Oogje op het batterijvak voor montage van een handriem (valbeveiliging)
  • Schroefdraad voor opname van een statiefschroefverbinding (1/4″)
  • Resetknop
  • Auto Power Off-functie 3-voudig instelbaar
  • Opname van video's (formaat MOV) en foto's (formaat JPEG)
  • Beeldformaat: JPG, 1920 x 1080 pixels met optionele tijdstempel
  • Videoformaat: MP4, 1920 x 1080 pixels met optionele tijdstempel
  • 29 verschillende menutalen instelbaar
  • Gebruik van het systeem als kaartleesapparaat/camera via USB-aansluiting aan pc
    Pc-software in Download
  • Compatibel met HAZET HD-sondes 4812-11FS en 4812-23AF
  • Kunststof cassette
  • Aantal gereedschappen: 5

Levering:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen