TPMX 280716L-G IC948 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4811797
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4811797
EAN/GTIN 7291075448146
Nummer fabrikant 4811797
L-nummer L24250 19

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 1,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 17 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Diameter incirkel (IC) 17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm