{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 2 mm | |
Tolerantieklasse | 2 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481070 2 | |
EAN/GTIN | 4045197210418 | |
Nummer fabrikant | 481070 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stalen eindmaat Tolerantieklasse 2, Nominale maat: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | |||
Tolerantieklasse | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |