GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4810492
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4810492
EAN/GTIN 7291075354195
Nummer fabrikant 4810492
L-nummer L24020 144

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 16,5 mm, totale lengte (OAL) 352,2 mm, effectieve lengte (LU) 257,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 294 mm
  • L/D-bereik 15xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 08..
  • Totale lengte (OAL) 352,2 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 257,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen