Verstelbare tang , rechte bekken , 11-voudig verstelbaar , klembreedte max. 150 mm

Artikelnummer: 481.40
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481.40
EAN/GTIN 3148511788189
Nummer fabrikant 481.40
L-nummer L60130 2466

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, getande bekken
  • Gegroefde actie
  • 11-voudig instelbaar via praktische drukknop
  • Breedte: 105 mm
  • Verchroomd, met PVC-coating

Kenmerk:

  • B [mm]: 56
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 102
  • L [mm]: 412
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 1,10