TPMX 170408R-BG IC948 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4809404
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4809404
EAN/GTIN 7291075448047
Nummer fabrikant 4809404
L-nummer L24250 125

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 10,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 10,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm