TPMX 140308R-G IC948 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4809393
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4809393
EAN/GTIN 7291075447965
Nummer fabrikant 4809393
L-nummer L24250 155

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 8,45 mm, dikte snijplaat (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 8,45 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm