GD-DH 11.50-25D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4808311
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4808311
    EAN/GTIN 7291075483055
    Nummer fabrikant 4808311
    L-nummer L24020 501

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 11,5 mm, effectieve lengte (LU) 301,8 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 11,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 329 mm
    • L/D-bereik 25xD
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Effectieve lengte (LU) 301,8 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen