Rechter boor kop dr. att P1M

Artikelnummer: 48062871
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
Artikelnummer 48062871
EAN/GTIN 045242088812
Nummer fabrikant 48062871
L-nummer L00800 1266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de haakse boorkop wordt de Milwaukee™ HDE 13 RQD eenvoudig een haakse boormachine
  • Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare, smalle plaatsen
  • Draait 360°
  • Voor twee snelheden: 1
  • Langzaam: Het toerental daalt met 30%, het koppel neemt toe met 50%
  • 2. snel: de snelheid neemt met 50 % toe

Kenmerk:

  • Inhoud: koppelstuk, buisverbinding en haakse boorkop (46 mm x 95 mm).
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Haakse boorkop - 1 stuks
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen