417 C/2 afmeting parallel uiteinde tolerantieklasse 2 1,19 mm gemaakt van keramiek met kalibratie

Artikelnummer: 4804438KAL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,19 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4804438KAL
EAN/GTIN 4059192036904
Nummer fabrikant 4804438KAL

Omschrijving

Omschrijving:

417 C/2 parallelle eindafmeting keramische
tolerantieklasse: 2
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 1,19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen