417 C/1 Maatblok 16,50 mm keramiek

Artikelnummer: 4804303
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 16,5 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4804303
EAN/GTIN 4059192036348
Nummer fabrikant 4804303
L-nummer L40080 3753

Omschrijving

Uitvoering:

Keramische voordelen:
  • Deideale eigenschappen van Mahr's keramische meetblokken zorgen voor een enorme flexibiliteit in de praktijk. Keramische meetblokken kunnen zonder beperkingen worden gebruikt, zowel in meetkamers als in ruwe werkplaatsomstandigheden
  • Gemakkelijk te hanteren. Van alle meetblokmaterialen is keramiek in alle opzichten het gemakkelijkst te reinigen: goede aandrukeigenschappen, geen corrosie, geen invetten nodig, laag gewicht en krasbestendig
  • Ongevoelig voor stoten of breken. Als de meetvlakken beschadigd raken door krassen of de randen door stoten, treedt er praktisch geen materiaalverlies op. De indrukbaarheid blijft dus behouden
  • Extreem slijtvast. Langste levensduur en hoogste stabiliteit van alle materialen in de huidige meettechnologie. Aanzienlijk langere bewakingsintervallen van testapparatuur mogelijk
  • Corrosiebestendig. Zelfs zonder beschermende maatregelen is keramiek zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, olie, slijpwater en andere agressieve media
  • Uitzettingscoëfficiënt vergelijkbaar met staal. Hierdoor is onbeperkt gebruik in productie en laboratorium mogelijk, zelfs onder ongunstige temperatuursomstandigheden
  • Niet-magnetiseerbaar. Keramiek is antistatisch, antimagnetisch en niet-geleidend. Het trekt geen stof of vuil aan en kan zonder problemen in de buurt van magnetische velden worden gebruikt

Omschrijving:

417 C/1 Parallelmatenblok keramisch
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 16,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 1 Voor hoge nauwkeurigheidseisen. Als vergelijkend ijkblok voor de meetkamer. Voor het uitvoeren van bijzonder nauwkeurige metingen. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige meters.
  • Naam product: Parallel meterblok keramisch
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417 C/1
  • Doorsnede (mm): 35 x 9
  • Nominale afmeting: 16.5 mm
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen