417 C/1 dimensie parallel uiteinde tolerantieklasse 1 1,42 mm gemaakt van keramiek met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4804261DKS
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,42 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4804261DKS
EAN/GTIN 4059192035921
Nummer fabrikant 4804261DKS

Omschrijving

Omschrijving:

417 C/1 parallelle eindafmeting keramische
tolerantieklasse: 1
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 1,42 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen