417 C/0 Parallel end Dimensietolerantieklasse 0 1,03 mm gemaakt van keramiek met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4804022DKS
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,03 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4804022DKS
EAN/GTIN 4059192034320
Nummer fabrikant 4804022DKS

Omschrijving

Omschrijving:

417 C/0 parallelle eindafmeting keramische
tolerantieklasse: 0
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 1,03 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen