417/K profielblok 1,70 mm staal, w. DK

Artikelnummer: 4803480DKS
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803480DKS
EAN/GTIN 4059192033477
Nummer fabrikant 4803480DKS
L-nummer L40080 4959

Omschrijving

Omschrijving:

417/K Parallel blokstaal
  • Tolerantieklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 1,7 mm

Kenmerk:

  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Type kalibratie: met Dakks kalibratie
  • Naam productgroep: MarGage
  • Toepassing: Kalibratieklasse K ; Als hoogste fabrieksstandaard, speciaal voor het kalibreren van de standaarden van downstream meetlaboratoria, bijv. van meetblokken van lagere tolerantieklassen;
  • Tolerantieklasse: K
  • Type product: 417/K
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Nominale afmeting: 1.7 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen