417/1 Afmetingen parallel uiteinde tolerantieklasse 1 41,30 mm gemaakt van staal met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4803178DKS
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 41,3 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803178DKS
EAN/GTIN 4059192032739
Nummer fabrikant 4803178DKS

Omschrijving

Omschrijving:

417/1 parallelle eindmaat staal
tolerantieklasse: 1
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 41,3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen