TPMX 240504L-BG IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4802142
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 4802142
EAN/GTIN 7291075234657
Nummer fabrikant 4802142
L-nummer L24250 144

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter incirkel (IC) 14,2 mm, dikte snijplaat (S) 5,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Diameter incirkel (IC) 14,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm