{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerantieklasse | 0 | |
Hardheid | 65 HRC - 67 HRC | |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
Aantal eindmaten | 87 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 480200 87 | |
EAN/GTIN | 4946368226033 | |
Nummer fabrikant | 516-946-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 0 87
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 3.122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 463,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal eindmaten | 87 | 87 |
Hardheid | 65 ;67 | 64 ;66 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Tolerantieklasse | 0 | 2 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat |