Vacuümvuller voor koelsystemen bedrijfswagens

Artikelnummer: 4802-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4802-1
EAN/GTIN 4000896200030
Nummer fabrikant 4802-1
L-nummer L60140 4204

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Vacuüm-dichtheidstest van het koelsysteem voor het vullen
  • Inzetbaar in combinatie met afzonderlijke of universele adapters, bijv. 4801-2/3
  • Blaasvrije vulling van het koel- en verwarmingscircuit op vrachtwagens ∙ bussen ∙ landbouwmachines en bouwvoertuigen
  • Nieuwe opbouw van de vacuümvuller voor koelsystemen bewerkstelligt een sneller bereiken van het gewenste vacuüm en daardoor een snellere vulling van het koelsysteem
  • Snellere doorstroming koelmiddel: 80 liter in circa 20 minuten
  • Vulling zowel met universele vuldop als ook met vast deksel mogelijk
  • Geen koelmiddelverlies door het overlopen van het koelsysteem
  • Geen afzonderlijke aansturing door diagnosetestapparaten meer nodig
  • Slang: 10 x 16 mm
  • Buitendiameter: 16 mm
  • Binnendiameter: 10 mm
  • Made in Germany