Zaagblad van sabre 150/2,5-1,8 mm (50) universeel

Artikelnummer: 48016292
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48016292
EAN/GTIN 045242084081
Nummer fabrikant 48016292

Omschrijving

Omschrijving:

  • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt
  • Bimetaalontwerp voor de snelste snedes en de langste standtijd
  • Universeel toepassingsgebied

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 3 - 10
  • Verpakkingsinhoud: 50
  • Productvariant: 150 x 10 / 14 Tpi - 50 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
  • Snijdiepte: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen