Zaagblad van sabre 300/3,2-2,1 mm (50) universeel

Artikelnummer: 48016094
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48016094
EAN/GTIN 045242084715
Nummer fabrikant 48016094

Omschrijving

Omschrijving:

  • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt
  • Bimetaalontwerp voor de snelste snedes en de langste standtijd
  • Universeel toepassingsgebied

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 3 - 10
  • Verpakkingsinhoud: 50
  • Productvariant: 300 x 8 / 12 Tpi - 50 stuks
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
  • Zaagdiepte: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen