417/2 Maatblok 175,00 mm staal

Artikelnummer: 4801541
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 175 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801541
EAN/GTIN 4059192032500
Nummer fabrikant 4801541
L-nummer L40080 1757

Omschrijving

Omschrijving:

417/2 Parallel blokstaal
  • Tolerantieklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 175 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 2 ; Voor het bewerken van kalibers van kwaliteit IT 6 en IT 7. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige afmetingen in de opspanconstructie;
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/2
  • Doorsnede (mm): 35 x 9
  • Nominale afmeting: 175 mm
  • Tolerantieklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen