417/2 Maatblok 11,50 mm staal

Artikelnummer: 4801502
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801502
EAN/GTIN 4059192032111
Nummer fabrikant 4801502
L-nummer L40080 3582

Omschrijving

Omschrijving:

417/2 Parallel kaliberblok staal
  • Tolerantieklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 11,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 2 ; Voor het bewerken van kalibers van kwaliteit IT 6 en IT 7. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige afmetingen in de opspanconstructie;
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/2
  • Doorsnede (mm): 35 x 9
  • Nominale afmeting: 11.5 mm
  • Tolerantieklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen