417/2 Maatblok 1,50 mm staal

Artikelnummer: 4801478
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4801478
    EAN/GTIN 4059192031879
    Nummer fabrikant 4801478
    L-nummer L40090 480

    Omschrijving

    Omschrijving:

    417/2 Parallel kaliberblok staal
    • Tolerantieklasse: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nominale afmeting: 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Toepassing: Tolerantieklasse 2 ; Voor het bewerken van kalibers van kwaliteit IT 6 en IT 7. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige afmetingen in de opspanconstructie;
    • Naam product: Stalen meterblok
    • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
    • Naam productgroep: MarGage
    • Type product: 417/2
    • Doorsnede (mm): 30 x 9
    • Tolerantieklasse: 2
    • Nominale afmeting: 1.5 mm

    Norm:

    DIN EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen