417/2 parallelmåleklods 1,30 mm, stål

Artikelnummer: 4801458
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4801458
    EAN/GTIN 4059192031671
    Nummer fabrikant 4801458
    L-nummer L40090 479

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    417/2 Parallelmål stål
    • Toleranceklasse: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nominal dimension: 1,3 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Anvendelse: Toleranceklasse 2 ; Til arbejdsmål af kvalitet IT 6 og IT 7. Til indstilling af indikerende måleinstrumenter. Til kontrol af præcise dimensioner ved konstruktion af fiksturer;
    • Produktnavn: Måleblok i stål
    • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
    • Navn på produktgruppe: MarGage
    • Produkttype: 417/2
    • Tværsnit (mm): 30 x 9
    • Toleranceklasse: 2
    • Nominel dimension: 1.3 mm

    Norm:

    DIN EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen