417/2 Maatblok 1,02 mm staal

Artikelnummer: 4801430
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801430
EAN/GTIN 4059192031398
Nummer fabrikant 4801430
L-nummer L40080 1733

Omschrijving

Omschrijving:

417/2 Parallel kaliberblok staal
  • Tolerantieklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 1,02 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 2 ; Voor het bewerken van kalibers van kwaliteit IT 6 en IT 7. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige afmetingen in de opspanconstructie;
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/2
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Tolerantieklasse: 2
  • Nominale afmeting: 1.02 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen