417/1 parallel eindmaat 24,50 mm staal

Artikelnummer: 4801328
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 24,5 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4801328
Kopiëren
EAN/GTIN 4059192030933
Kopiëren
Nummer fabrikant 4801328
Kopiëren
L-nummer L40080 3137
Kopiëren
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

417/1 Parallel blokstaal
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 24,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 1 Voor hoge nauwkeurigheidseisen. Als vergelijkend ijkblok voor de meetkamer. Voor het uitvoeren van bijzonder nauwkeurige metingen. Voor het instellen van aanwijsmeetapparatuur. Voor het controleren van nauwkeurige meters.
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/1
  • Doorsnede (mm): 35 x 9
  • Nominale afmeting: 24.5 mm
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen