417/0 Maatblok 6,00 mm staal

Artikelnummer: 4801091
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801091
EAN/GTIN 4059192029135
Nummer fabrikant 4801091
L-nummer L40080 1973

Omschrijving

Omschrijving:

417/0 Parallel blokstaal
  • Tolerantieklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassing: Tolerantieklasse 0 Voor de hoogste nauwkeurigheidseisen. Voor gebruik als hoofdmaten in meetlaboratoria en precisiemeetkamers waar andere eindmaten en zeer nauwkeurige meetapparatuur worden gekalibreerd;
  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 417/0
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Nominale afmeting: 6 mm
  • Tolerantieklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen