417/0 Afmetingen parallel uiteinde tolerantieklasse 0 1,00 mm gemaakt van staal met kalibratie

Artikelnummer: 4801019KAL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4801019KAL
EAN/GTIN 4059192028411
Nummer fabrikant 4801019KAL

Omschrijving

Omschrijving:

417/0 parallelle eindmaat staal
tolerantieklasse: 0
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 1 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen