Sabre zaagblad 230/1,8 mm (25 onderdelen) zaklamp

Artikelnummer: 48008787
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48008787
EAN/GTIN 045242082414
Nummer fabrikant 48008787
L-nummer L01490 164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust 1,06 mm dik zaagblad voor precieze zaagsneden
  • Geoptimaliseerde tandgeometrie en bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgen voor een betere zaagsnelheid en een langere levensduur
  • Torch: - 1,06 mm dik zaagblad voor precieze zaagsneden in plaatwerk en buizen
  • 25 mm hoog reciprozaagblad voor geoptimaliseerde stabiliteit en minder trillingen

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 3 - 10
  • Verpakkingsinhoud: 25
  • Productvariant: TORCH 230 x 14 Tpi - 25 stuks
  • Snijdiepte (in staalplaat, 400 N/mm²): 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen